※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 先
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86071011
品番
ISH-HT 9/16NC12-1
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び寸法
UNC 9/16-12
ねじ径
UNC 9/16-12
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-8949
質量(g)
68
1インチ当たり山数
12
商品豆知識
ハンドタップの種類