※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 先
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86071212
品番
ISH-HT M18X1.0-1
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M18
ねじ径
M18
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-0021
質量(g)
99
商品豆知識
ハンドタップの種類