※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 先
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86071501
品番
ISH-HT M3X0.5-1
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
呼び寸法
M3
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-3519
質量(g)
5
商品豆知識
ハンドタップの種類