※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 先
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86071562
品番
ISH-HT M5X0.8-1
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-4256
質量(g)
11
商品豆知識
ハンドタップの種類