※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 先
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86071745
品番
ISH-HT NO.6NC32-1
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び寸法
UNC No.6-32
ねじ径
UNC No.6-32
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-5007
質量(g)
6
1インチ当たり山数
32
商品豆知識
ハンドタップの種類