※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ (セット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
86071833
品番
ISH-HT 1/4W20-S
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び寸法
W1/4-20
ねじ径
W1/4-20
ねじの種類
W
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
752-2223
質量(g)
43
1インチ当たり山数
20
商品豆知識
ハンドタップの種類