※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ (セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
86071991
品番
ISH-HT 5/16W18-S
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び寸法
W5/16-18
ねじ径
W5/16-18
ねじの種類
W
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
752-2461
質量(g)
57
1インチ当たり山数
18
商品豆知識
ハンドタップの種類