曜日別特売
ISHHTM11X1.5S ハンドタップ (セット) イシハシ精工 86072192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ (セット)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M11
M11
M10
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M22
M24
M27
M2
M3.5
M30
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
ねじ径M11
M11
M10
M12
M14
M16
M18
M2.3
M2.5
M2.6
M20
M22
M24
M27
M2
M3.5
M30
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番502-9520
502-9520
502-9139
502-9422
502-9465
503-5341
502-9601
502-9643
502-9686
502-9724
502-9767
502-9805
502-9848
502-9881
502-9929
502-9961
503-0013
503-0056
503-0099
503-0137
503-0170
503-0218
503-0251
503-0293
503-0331
503-0374
503-0412
503-0455
503-0498
503-0552
503-0595
503-0633
503-0676
503-0714
503-0757
503-0862
503-0901
503-2521
503-2563
503-2661
503-2741
503-2865
503-2903
503-3144
503-5350
503-4060
503-5368
503-4248
503-5571
503-4302
503-4345
503-5589
503-4400
503-4469
503-4507
503-4540
503-5597
503-4647
内容量1組注文コード86072192品番ISHHTM11X1.5S
参考基準価格(税別)¥12,780販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
呼び寸法M11ねじ径M11ピッチ(mm)1.5ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)トラスコ品番502-9520質量(g)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86072682
2022-08-03
用途: ねじ山修正の工具として

以前一種類のピッチでタップしているとか途中で硬くなり折れたことがありかえって時間がかかったこともあるので、やっぱり順序良くタップを変えて使うのが一番です。

1が参考にしています
対象商品 : 86072174
2022-02-28
用途: 折れたボルトを取り除く作業時
パスキーデザイン

折れたボルトを揉み落としボルトの残骸が詰まった所に垂直にタップを立てたかったため使用しました。今まで非常に安価なタップ、ダイスセットを使用していましたが、どうしても切り込めず、こちらの商品を購入しました。切れ味良く順番に使用して垂直に上手くタップを切る事ができました。

対象商品 : 86072217
2021-11-05
用途: 50年前の旧車のレストア時に錆びたネジ穴を修正するのに使用しました.
その他業種

錆びたネジ穴の修正に使用したが,別段何も不具合もなく綺麗に修正ができネジを取り付けることができた.

対象商品 : 86072183
2018-08-28
用途: 商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ不動産業

商品 無事に届きました。ありがとうございます。頑丈な素晴らしい商品です。

対象商品 : 86072183
2016-08-06
用途: 特殊車両タップ タテ

よく切れる1~3番順に切ってうまくいきました、満足しています

対象商品 : 86072725
2014-07-02
用途: 真鍮とPOMパイプの雌ねじ切り

少し特殊な(あまり流通していない)サイズなのでちょっと高いと思いつつ購入しました。
旋盤で大量に内ネジを切るのは面倒なので タップを選択しました。
しっかり作ってあるので これを選んで正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする