※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ (セット)

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 86072551 品番 ISHHTM30X1.5S
参考基準価格(税別)¥106,860 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
呼び寸法M30 ねじ径M30 ピッチ(mm)1.5 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(SKH) トラスコ品番503-2741 質量(kg)1
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86072682
2022-08-03
用途:
ねじ山修正の工具として

以前一種類のピッチでタップしているとか途中で硬くなり折れたことがありかえって時間がかかったこともあるので、やっぱり順序良くタップを変えて使うのが一番です。

1人が参考にしています
対象商品:
86072174
2022-02-28
用途:
折れたボルトを取り除く作業時
パスキーデザイン 様

折れたボルトを揉み落としボルトの残骸が詰まった所に垂直にタップを立てたかったため使用しました。今まで非常に安価なタップ、ダイスセットを使用していましたが、どうしても切り込めず、こちらの商品を購入しました。切れ味良く順番に使用して垂直に上手くタップを切る事ができました。

対象商品:
86072217
2021-11-05
用途:
50年前の旧車のレストア時に錆びたネジ穴を修正するのに使用しました.
その他業種

錆びたネジ穴の修正に使用したが,別段何も不具合もなく綺麗に修正ができネジを取り付けることができた.

対象商品:
86072183
2018-08-28
用途:
商品 無事に届きました。ありがとうございます。
ル、レーヴ 様 (不動産業)

商品 無事に届きました。ありがとうございます。頑丈な素晴らしい商品です。

対象商品:
86072183
2016-08-06
用途:
特殊車両タップ タテ

よく切れる1〜3番順に切ってうまくいきました、満足しています

対象商品:
86072725
2014-07-02
用途:
真鍮とPOMパイプの雌ねじ切り

少し特殊な(あまり流通していない)サイズなのでちょっと高いと思いつつ購入しました。
旋盤で大量に内ネジを切るのは面倒なので タップを選択しました。
しっかり作ってあるので これを選んで正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする