※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNC 1/2-13
ねじの種類
UNC
注文コード
86072883
品番
ISHHT12NC132
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNC 1/2-13
ねじ径
UNC 1/2-13
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-6920
全長(mm)
85
質量(g)
46
ねじ
ユニファイ四分
下穴径(Φmm)
10.8
山数
13
ねじ長さ(mm)
42
シャンク部角幅(mm)
7.0
1インチ当たり山数
13
シャンク径(mm)
9.0
商品豆知識
ハンドタップの種類