※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNC 1/4-20
ねじの種類
UNC
注文コード
86072917
品番
ISHHT14NC202
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNC 1/4-20
ねじ径
UNC 1/4-20
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-7411
全長(mm)
62
質量(g)
13
ねじ
ユニファイ二分
下穴径(Φmm)
5.2
山数
20
ねじ長さ(mm)
24
シャンク部角幅(mm)
4.5
1インチ当たり山数
20
シャンク径(mm)
6.0
商品豆知識
ハンドタップの種類