※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
W1/8-40
ねじの種類
W
注文コード
86072944
品番
ISHHT18W402
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W1/8-40
ねじ径
W1/8-40
ねじの種類
W
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
752-2240
全長(mm)
46
質量(g)
5
ねじ
ウイット一分
下穴径(Φmm)
2.6
山数
40
ねじ長さ(mm)
18
シャンク部角幅(mm)
3.2
1インチ当たり山数
40
シャンク径(mm)
4.0
商品豆知識
ハンドタップの種類