※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNC 1-8
ねじの種類
UNC
注文コード
86072953
品番
ISHHT1NC82
参考基準価格(税別)
¥26,710
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNC 1-8
ねじ径
UNC 1-8
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-7497
全長(mm)
125
質量(g)
282
ねじ
ユニファイ一インチ
下穴径(Φmm)
22.0
山数
8
ねじ長さ(mm)
60
シャンク部角幅(mm)
15.0
1インチ当たり山数
8
シャンク径(mm)
20.0
商品豆知識
ハンドタップの種類