※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
W3/4-10
ねじの種類
W
注文コード
86073014
品番
ISHHT34W102
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W3/4-10
ねじ径
W3/4-10
ねじの種類
W
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
752-2363
全長(mm)
105
質量(g)
124
ねじ
ウイット六分
下穴径(Φmm)
16.7
山数
10
ねじ長さ(mm)
50
シャンク部角幅(mm)
11.0
1インチ当たり山数
10
シャンク径(mm)
14.0
商品豆知識
ハンドタップの種類