※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNF 3/8-24
ねじの種類
UNF
注文コード
86073032
品番
ISHHT38NF242
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF 3/8-24
ねじ径
UNF 3/8-24
ねじの種類
UNF
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-7756
全長(mm)
75
質量(g)
26
ねじ
ユニファイ三分
下穴径(Φmm)
8.4
山数
24
ねじ長さ(mm)
35
シャンク部角幅(mm)
5.5
1インチ当たり山数
24
シャンク径(mm)
7.0
商品豆知識
ハンドタップの種類