※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNC 5/16-18
ねじの種類
UNC
注文コード
86073075
品番
ISHHT516NC182
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNC 5/16-18
ねじ径
UNC 5/16-18
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-7870
全長(mm)
70
質量(g)
19
ねじ
ユニファイ二分五厘
下穴径(Φmm)
6.6
山数
18
ねじ長さ(mm)
30
シャンク部角幅(mm)
5.0
1インチ当たり山数
18
シャンク径(mm)
6.1
商品豆知識
ハンドタップの種類