※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
W5/16-18
ねじの種類
W
注文コード
86073093
品番
ISHHT516W182
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W5/16-18
ねじ径
W5/16-18
ねじの種類
W
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
752-2444
全長(mm)
70
質量(g)
19
ねじ
ウイット二分五厘
下穴径(Φmm)
6.6
山数
18
ねじ長さ(mm)
30
シャンク部角幅(mm)
5.0
1インチ当たり山数
18
シャンク径(mm)
5.0
商品豆知識
ハンドタップの種類