※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNF 5/8-18
ねじの種類
UNF
注文コード
86073127
品番
ISHHT58NF182
参考基準価格(税別)
¥8,070
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF 5/8-18
ねじ径
UNF 5/8-18
ねじの種類
UNF
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-7993
全長(mm)
95
質量(g)
91
ねじ
ユニファイ五分
下穴径(Φmm)
14.2
山数
18
ねじ長さ(mm)
45
シャンク部角幅(mm)
9.0
1インチ当たり山数
18
シャンク径(mm)
12.0
商品豆知識
ハンドタップの種類