※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNC 7/16-14
ねじの種類
UNC
注文コード
86073154
品番
ISHHT716NC142
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNC 7/16-14
ねじ径
UNC 7/16-14
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-8078
全長(mm)
80
質量(g)
36
ねじ
ユニファイ三分五厘
下穴径(Φmm)
9.3
山数
14
ねじ長さ(mm)
38
シャンク部角幅(mm)
6.0
1インチ当たり山数
14
シャンク径(mm)
8.0
商品豆知識
ハンドタップの種類