※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNC 7/8-9
ねじの種類
UNC
注文コード
86073181
品番
ISHHT78NC92
参考基準価格(税別)
¥18,880
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNC 7/8-9
ねじ径
UNC 7/8-9
ねじの種類
UNC
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-8167
全長(mm)
115
質量(g)
193
ねじ
ユニファイ七分
下穴径(Φmm)
19.5
山数
9
ねじ長さ(mm)
55
シャンク部角幅(mm)
13.0
1インチ当たり山数
9
シャンク径(mm)
17.0
商品豆知識
ハンドタップの種類