※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
W7/8-9
ねじの種類
W
注文コード
86073206
品番
ISHHT78W92
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W7/8-9
ねじ径
W7/8-9
ねじの種類
W
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
752-2606
全長(mm)
115
質量(g)
198
ねじ
ウイット七分
下穴径(Φmm)
19.5
山数
9
ねじ長さ(mm)
55
シャンク部角幅(mm)
13.0
1インチ当たり山数
9
シャンク径(mm)
17.0
商品豆知識
ハンドタップの種類