※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10
ねじの種類
M
注文コード
86073276
品番
ISHHTM10X1.252
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-9449
全長(mm)
75
質量(g)
27
ねじ
M10
下穴径(Φmm)
8.8
ねじ長さ(mm)
32
シャンク部角幅(mm)
5.5
シャンク径(mm)
7.0
商品豆知識
ハンドタップの種類