※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12
ねじの種類
M
注文コード
86073303
品番
ISHHTM12X1.02
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.0
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-9589
全長(mm)
70
質量(g)
38
ねじ
M12
下穴径(Φmm)
11.0
ねじ長さ(mm)
30
シャンク部角幅(mm)
6.5
シャンク径(mm)
8.5
商品豆知識
ハンドタップの種類