※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M18
ねじの種類
M
注文コード
86073416
品番
ISHHTM18X1.02
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18
ねじ径
M18
ピッチ(mm)
1.0
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-0030
全長(mm)
80
質量(g)
99
ねじ
M18
下穴径(Φmm)
17.0
ねじ長さ(mm)
30
シャンク部角幅(mm)
11.0
シャンク径(mm)
14.0
商品豆知識
ハンドタップの種類