※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ロングガスタップ (PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86074012
品番
ISH L100 1/8-PF
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び寸法
PF 1/8
ねじ径
PF 1/8
ねじの種類
PF
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-6127
質量(g)
43
全長L(mm)
100
1インチ当たり山数
28