※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ロングガスタップ (PS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86074055
品番
ISH L100 3/8-PS
参考基準価格(税別)
¥14,950
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び寸法
PS 3/8
ねじ径
PS 3/8
ねじの種類
PS
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-6194
質量(g)
118
全長L(mm)
100
1インチ当たり山数
19