※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ロングガスタップ (PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86074073
品番
ISH L150 1/2-PF
参考基準価格(税別)
¥28,020
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び寸法
PF 1/2
ねじ径
PF 1/2
ねじの種類
PF
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-6224
質量(g)
301
全長L(mm)
150
1インチ当たり山数
14