※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
TINSKHジェットタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10
ピッチ(mm)
1.25
注文コード
86075437
品番
TJETM10X1.5H5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,590
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
508-9051
質量(g)
27