※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TINSKHジェットタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86075455 品番 TJETM12X1.25
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び寸法M12 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(SKH) トラスコ品番508-9077 質量(g)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする