※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
TINSKHジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86075473
品番
TJETM12X1.75
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.75
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
508-9093
質量(g)
44