※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
TINSKHジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86075507
品番
TJETM14X2.0
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
呼び寸法
M14
ねじ径
M14
ピッチ(mm)
2
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
508-9123
質量(g)
71