※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TINSKHジェットタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86075543 品番 TJETM18X2.5
参考基準価格(税別)¥20,660 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び寸法M18 ねじ径M18 ピッチ(mm)2.5 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(SKH) トラスコ品番508-9166 質量(g)119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする