※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
TINSKHジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86075552
品番
TJETM20X1.5
参考基準価格(税別)
¥25,480
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
ねじ径
M20
ピッチ(mm)
1.5
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
508-9174
質量(g)
142