※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
TINSKHジェットタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5
ピッチ(mm)
0.7
注文コード
86075631
品番
TJETM5X0.8H4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,910
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
508-9255
質量(g)
11