曜日別特売
TSPT M12×1.75 TiNコーティングハイススパイラルタップ イシハシ精工 86075753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコーティングハイススパイラルタップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.75
全長(mm)82
シャンク径(mm)8.5
内容量1本注文コード86075753品番TSPT M12×1.75
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
呼び寸法M12×1.75ねじ長さ(mm)29シャンク径(mm)8.5材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理TiNコーティングトラスコ品番509-2523全長(mm)82質量(g)39ピッチ(mm)1.75ねじの種類M突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86075884
2021-09-27
用途: 型番表示と内容説明が食い違っている
製造業

該当品は型番通りならピッチ0.7、説明書きがピッチ0.5になっている。修正してください。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする