※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコーティングハイススパイラルタップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86075805 品番 TSPT M16×2
参考基準価格(税別)¥15,980 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び寸法M16×2 ねじ長さ(mm)32 シャンク径(mm)12.5 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理TiNコーティング トラスコ品番509-2582 全長(mm)95 質量(g)93 ピッチ(mm)2.0 ねじの種類M 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86075884
2021-09-27
用途:
型番表示と内容説明が食い違っている
製造業

該当品は型番通りならピッチ0.7、説明書きがピッチ0.5になっている。修正してください。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする