曜日別特売
TSPT M3.5×0.6 TiNコーティングハイススパイラルタップ イシハシ精工 86075857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコーティングハイススパイラルタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M3.5×0.6
全長(mm)48
シャンク径(mm)4
内容量1本注文コード86075857品番TSPT M3.5×0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
呼び寸法M3.5×0.6ねじ長さ(mm)18シャンク径(mm)4材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理TiNコーティングトラスコ品番509-2639全長(mm)48質量(g)7ピッチ(mm)0.6ねじの種類M突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86075884
2021-09-27
用途: 型番表示と内容説明が食い違っている
製造業

該当品は型番通りならピッチ0.7、説明書きがピッチ0.5になっている。修正してください。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする