曜日別特売
TSPT M6×1 TiNコーティングハイススパイラルタップ イシハシ精工 86075936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコーティングハイススパイラルタップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法M6×1
全長(mm)61
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード86075936品番TSPT M6×1
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び寸法M6×1ねじ長さ(mm)19シャンク径(mm)6材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理TiNコーティングトラスコ品番509-2876全長(mm)61質量(g)12ピッチ(mm)1.0ねじの種類M突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86075884
2021-09-27
用途: 型番表示と内容説明が食い違っている
製造業

該当品は型番通りならピッチ0.7、説明書きがピッチ0.5になっている。修正してください。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
修正致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする