※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
TINコバルトジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86076146
品番
TCOJETM6X1.0
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1.0
ねじの種類
M
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
トラスコ品番
508-7503
質量(g)
13