※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラ武蔵ドリル

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)2.5 注文コード86079271 品番UMD2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はドリル径・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。

ドリル径(Φmm)2.5 溝長(mm)35 全長(mm)61 シャンク径(Φmm)2.5 用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用 トラスコ品番509-3686 材質高速度鋼 質量(g)20 シャンク形状ストレートシャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86079271 UMD2.5 06751927 2.5 ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工 ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工 1パック(10本) 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
電気部品取り付け用穴開け作業
大和電気設備 様

とにかくよく切れます。ステンレスも問題ありません。一度このウルトラ武蔵を使ってからずっとこのキリばかり使用しています。価格は少し高いですが、作業性は抜群です。

対象商品:
06751927
2018-02-19
用途:
穴あけに使用
大石組立 様 (製造業)

止め穴のに使用したため折れました。
使用用途注意です

2人が参考にしています
対象商品:
06751997
2015-01-24
用途:
プラスチック板穴あけ

下穴不要で大変快適です。割れやバリも少なく、安心して使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
06752776
2015-06-02
用途:
stkの貫通穴あけ

非常にバリの無い穴を開ける事が出来ました。

対象商品:
06752277
2011-11-14
用途:
ステンレスへの穴あけ

通常の刃と比べるとセンタードリルなしでも同等の精度で加工できる。
また、良く食いつき非常に良く切れるため送り速さを以前よりも上げられるようになった。
当方ではセンタードリル工程を飛ばせば作業時間は以前の3分の1近くまで短縮することができ、作業能率の大幅な向上が可能となった。

1人が参考にしています
対象商品:
06752015
2008-03-07
用途:
SUS304材の穴あけ、大径孔の下穴加工。
マリンサービスサカグチ 様

とにかく、良く切れる、SUS304の穴あけに、焼けが出ない。
どの様な、研削機で加工するのか知りたい。

1人が参考にしています
2008-04-27
用途:
SS400とかステンレスの穴あけ。
マリンサービスサカグチ 様

先穴が、要らないくらいセンターに穴が開く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする