※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
コバルトジェットタップ 1/2NC13
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNF 1/4-28
注文コード
86080556
品番
COJET14NF28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,120
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF 1/4-28
ねじ径
UNF 1/4-28
ねじの種類
UNF
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
トラスコ品番
500-2478
質量(g)
13
1インチ当たり山数
28