※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトジェットタップ 1/2NC13

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法UNC 7/16-14 注文コード86080723 品番COJET716NC14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,520
この商品は呼び寸法・ピッチなど63種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法UNC 7/16-14 ねじ径UNC 7/16-14 ねじの種類UNC 材質コバルト高速度鋼(HSCO) トラスコ品番500-3300 質量(g)42 1インチ当たり山数14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする