※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
コバルトジェットタップ 1/2NC13
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86080811
品番
COJETM12X1.25
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
トラスコ品番
500-3563
質量(g)
44