※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトジェットタップ 1/2NC13

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4 ピッチ(mm)0.5 注文コード86080942 品番COJETM4X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,070
この商品は呼び寸法・ピッチなど63種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4 ねじ径M4 ピッチ(mm)0.5 ねじの種類M 材質コバルト高速度鋼(HSCO) トラスコ品番500-4331 質量(g)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする