COSPT34NF16 コバルトスパイラルタップ(ユニファイねじ用) イシハシ精工 86081231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトスパイラルタップ(ユニファイねじ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード86081231品番COSPT34NF16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,560
呼び寸法UNF 3/4-16材質コバルト高速度鋼(HSCO)トラスコ品番501-2040質量(g)128ねじ径UNF 3/4-16ねじの種類UNF1インチ当たり山数16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする