※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86081457 品番 COSPT M12×1.5
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び寸法M12×1.5 ねじ長さ(mm)29 シャンク径(mm)8.5 材質コバルトハイス_HSS-Co 表面処理ノンコーティング トラスコ品番501-3399 全長(mm)82 質量(g)44 ピッチ(mm)1.5 ねじの種類M 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86081633
2020-06-05
用途:
SUS303、304及び真鍮の、6φ下穴に 7φx20oのねじを切る

購入後SUS303に5回使用したのみだが、予想以上に滑らかに、軽い力でねじ切りができて大満足。元来切削しやすい材料ではあるが、コバルト蒸着の効果も大きいと感じている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする