曜日別特売
COSPT M6×0.75 コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工 86081615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M6×0.75
全長(mm)61
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード86081615品番COSPT M6×0.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
呼び寸法M6×0.75ねじ長さ(mm)19シャンク径(mm)6材質コバルトハイス_HSS-Co表面処理ノンコーティングトラスコ品番501-4387全長(mm)61質量(g)13ピッチ(mm)0.75ねじの種類M突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86081633
2020-06-05
用途: SUS303、304及び真鍮の、6φ下穴に 7φx20㎜のねじを切る

購入後SUS303に5回使用したのみだが、予想以上に滑らかに、軽い力でねじ切りができて大満足。元来切削しやすい材料ではあるが、コバルト蒸着の効果も大きいと感じている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする