※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルト武蔵ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)3.7 注文コード86082202 品番COUMD3.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はドリル径・内容量など106種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.7 溝長(mm)48 全長(mm)76 トラスコ品番501-7408 材質コバルト高速度鋼 質量(g)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする