※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルト武蔵ドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)5.3 注文コード86082367 品番COUMD5.3
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はドリル径・内容量など106種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.3 溝長(mm)64 全長(mm)95 トラスコ品番501-9443 材質コバルト高速度鋼 質量(g)113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする