※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の 鉄工用
イシハシ精工の ハイス鉄工用ドリル
コバルト武蔵ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
6
注文コード
86082437
品番
COUMD6.0
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
70
全長(mm)
102
トラスコ品番
501-9788
材質
コバルト高速度鋼
質量(g)
158